Fin de vida

OSRAM - PARATHOM MR11 35 NON-DIM 36° 4W/827 GU4 345 LM 15000H

Ledvance Lighting, S.A.
CopiarCopiar
OSRAM - PARATHOM  MR11   35 NON-DIM 36° 4W/827 GU4 345 LM 15000H

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Tensión nominal desde/hasta - 12...12 V

  • Potencia lámpara - 4.2...4.2 W

  • Tipo de tensión - CA

  • Flujo luminoso - 345...345 lm

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

35 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

4058075448766

Ref.Sonepar

319852

EAN

4058075448766

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Tensión nominal desde/hasta:

12...12 V

Potencia lámpara:

4.2...4.2 W

Tipo de tensión:

CA

Flujo luminoso:

345...345 lm

Índice de reproducción cromática – IRC:

80-89 (clase 1B)

Tipo de casquillo:

GU4

Temperatura de color:

2700...2700 K

Vida útil media nominal:

15000 h

Lámpara LED MR 11 PARATHOM MR11 35 NO DIM 36° 4,2W 827 GU4, de reemplazo rápido, simple y seguro sin recablear. Diseño con dimensiones y flujo luminoso comparable a los de una lámpara incandescente o halógena. Bajos costes de mantenimiento gracias a la larga vida útil. Sin radiación UV ni radiación de tipo IR cercano en el haz de luz. Compatible con muchos equipos de control electrónicos y convencionales comunes (consulta la ). Luz instantánea al 100 %, sin tiempo de calentamiento

Un producto de OSRAM

Descubra la serie OSRAM