OSRAM - PARATHOM MR16 35 NON-DIM 36° 4,6W/830 GU5.3 350 LM 15000 H
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Tensión nominal desde/hasta - 12...12 V
Corriente nominal - 490...490 mA
Factor de potencia - 0.5
Potencia lámpara - 4.6...4.6 W
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
35 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
4058075815513
Ref.Sonepar
231864
EAN
4058075815513
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Tensión nominal desde/hasta:
12...12 V
Corriente nominal:
490...490 mA
Factor de potencia:
0.5
Potencia lámpara:
4.6...4.6 W
Tipo de tensión:
CA
Flujo luminoso:
350...350 lm
Eficacia de lámpara:
76 lm/W
Luminosidad:
950 cd
Índice de reproducción cromática – IRC:
80-89 (clase 1B)
Forma de lámpara:
Reflector
Lámpara de filamento:
no
Tipo de cristal/cobertura:
Claro
Color de la luz según EN 12462-1:
Cálido < 3300 K
Tipo de casquillo:
GU5.3
Color:
Blanco
Temperatura de color:
3000...3000 K
Consistencia cromática (elipse de MacAdam):
SDCM6
Diámetro:
51 mm
Longitud:
46 mm
Grado de protección (IP):
IP20
Designación de lámpara:
Otros
Mínimo número de ciclos de conmutación:
100000
Consumo de energía en 1000 horas:
5 kWh
Vida útil media nominal:
15000 h
Posibilidad de funcionamiento remoto:
no
Con control remoto:
no
Seguridad fotobiológica, acorde a EN 62471:
RG1
Un producto de OSRAM
Descubra la serie OSRAM


