Fin de vida

OSRAM - PARATHOM MR16 50 NON-DIM 36°7,2W/827 GU5.3 621 LM 15000 H - 4058075449404

Ledvance Lighting, S.A.
CopiarCopiar
OSRAM - PARATHOM MR16 50 NON-DIM 36°7,2W/827 GU5.3 621 LM 15000 H

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tensión nominal desde/hasta - 12...12 V

  • Potencia lámpara - 8...8 W

  • Tipo de tensión - CA

  • Flujo luminoso - 621...621 lm

  • Índice de reproducción cromática – IRC - 80-89 (clase 1B)

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

4058075449404

Ref.Sonepar

319841

EAN

4058075449404

Tensión nominal desde/hasta:

12...12 V

Potencia lámpara:

8...8 W

Tipo de tensión:

CA

Flujo luminoso:

621...621 lm

Índice de reproducción cromática – IRC:

80-89 (clase 1B)

Temperatura de color:

2700...2700 K

Vida útil media nominal:

15000 h

Lámpara LED MR 16 PARATHOM MR16 50 NO DIM 36° 8W 827 GU5.3, de reemplazo rápido, simple y seguro sin recablear. Diseño con dimensiones y flujo luminoso comparable a los de una lámpara incandescente o halógena. Bajos costes de mantenimiento gracias a la larga vida útil. Sin radiación UV ni radiación de tipo IR cercano en el haz de luz. Luz instantánea al 100 %, sin tiempo de calentamiento

Un producto de OSRAM

Descubra la serie OSRAM