OSRAM - PARATHOM PIN CL 30 NON-DIM 2,4W/827 GY6.35 300 LM 15000 H - 4058075812017
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tensión nominal desde/hasta - 12...12 V
Corriente nominal - 300...300 mA
Factor de potencia - 0.5
Potencia lámpara - 2.4...2.4 W
Tipo de tensión - CA
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
4058075812017
Ref.Sonepar
234784
EAN
4058075812017
Tensión nominal desde/hasta:
12...12 V
Corriente nominal:
300...300 mA
Factor de potencia:
0.5
Potencia lámpara:
2.4...2.4 W
Tipo de tensión:
CA
Flujo luminoso:
300...300 lm
Eficacia de lámpara:
125 lm/W
Índice de reproducción cromática – IRC:
80-89 (clase 1B)
Tipo de cristal/cobertura:
Claro
Color de la luz según EN 12462-1:
Cálido < 3300 K
Color:
Blanco
Temperatura de color:
2700...2700 K
Consistencia cromática (elipse de MacAdam):
SDCM6
Diámetro:
13 mm
Longitud:
57 mm
Grado de protección (IP):
IP20
Designación de lámpara:
Otros
Mínimo número de ciclos de conmutación:
100000
Consumo de energía en 1000 horas:
3 kWh
Vida útil media nominal:
15000 h
Posibilidad de funcionamiento remoto:
no
Con control remoto:
no
Un producto de OSRAM
Descubra la serie OSRAM


