Fin de vida

OSRAM - PARATHOM PIN CL 35 NON-DIM 3,3W/827 GY6.35 - 4058075271944

Ledvance Lighting, S.A.
CopiarCopiar
OSRAM - PARATHOM  PIN  CL 35 NON-DIM  3,3W/827 GY6.35

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tensión nominal desde/hasta - 12...12 V

  • Corriente nominal - 440...440 mA

  • Factor de potencia - 0.5

  • Potencia lámpara - 3.3...3.3 W

  • Tipo de tensión - CA

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

4058075271944

Ref.Sonepar

301691

EAN

4058075271944

Tensión nominal desde/hasta:

12...12 V

Corriente nominal:

440...440 mA

Factor de potencia:

0.5

Potencia lámpara:

3.3...3.3 W

Tipo de tensión:

CA

Flujo luminoso:

400...400 lm

Eficacia de lámpara:

121 lm/W

Índice de reproducción cromática – IRC:

80-89 (clase 1B)

Forma de lámpara:

Cápsula

Tipo de cristal/cobertura:

Claro

Color de la luz según EN 12462-1:

Cálido < 3300 K

Color:

Blanco

Temperatura de color:

2700...2700 K

Consistencia cromática (elipse de MacAdam):

SDCM6

Diámetro:

18 mm

Longitud:

50 mm

Grado de protección (IP):

IP20

Designación de lámpara:

Otros

Mínimo número de ciclos de conmutación:

100000

Consumo de energía en 1000 horas:

4 kWh

Vida útil media nominal:

15000 h

Posibilidad de funcionamiento remoto:

no

Con control remoto:

no

Lámpara LED PARATHOM LED PIN GY6.35 12 V. P PIN 35 3.3 W/2700K GY6.35. Beneficios del producto: Larga vida útil de hasta 15 000 h. Poco consumo de energía. Ideal para aplicaciones decorativas y en funcionamiento al aire libre.

Un producto de OSRAM

Descubra la serie OSRAM