OSRAM - PARATHOM PIN CL 40 NON-DIM 3,8W/827 G9 470 LM 15000 H - 4058075811812
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tensión nominal desde/hasta - 220...240 V
Corriente nominal - 35...35 mA
Factor de potencia - 0.4
Potencia lámpara - 3.8...3.8 W
Tipo de tensión - CA
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
4058075811812
Ref.Sonepar
234781
EAN
4058075811812
Tensión nominal desde/hasta:
220...240 V
Corriente nominal:
35...35 mA
Factor de potencia:
0.4
Potencia lámpara:
3.8...3.8 W
Tipo de tensión:
CA
Flujo luminoso:
470...470 lm
Eficacia de lámpara:
123 lm/W
Índice de reproducción cromática – IRC:
80-89 (clase 1B)
Forma de lámpara:
Cápsula
Lámpara de filamento:
no
Tipo de cristal/cobertura:
Claro
Color de la luz según EN 12462-1:
Cálido < 3300 K
Tipo de casquillo:
G9
Color:
Blanco
Temperatura de color:
2700...2700 K
Consistencia cromática (elipse de MacAdam):
SDCM6
Diámetro:
20 mm
Longitud:
58 mm
Grado de protección (IP):
IP20
Designación de lámpara:
Otros
Mínimo número de ciclos de conmutación:
100000
Consumo de energía en 1000 horas:
4 kWh
Vida útil media nominal:
15000 h
Posibilidad de funcionamiento remoto:
no
Con control remoto:
no
Seguridad fotobiológica, acorde a EN 62471:
RG1
Un producto de OSRAM
Descubra la serie OSRAM


