Fin de vida

OSRAM - PARATHOM PIN CL30 NON-DIM 2,4W/827 G4 300 LM 15000H - 4058075432048

Ledvance Lighting, S.A.
CopiarCopiar
OSRAM - PARATHOM PIN CL30 NON-DIM 2,4W/827 G4 300 LM 15000H

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tensión nominal desde/hasta - 12...12 V

  • Potencia lámpara - 2.6...2.6 W

  • Tipo de tensión - CA

  • Flujo luminoso - 300...300 lm

  • Índice de reproducción cromática – IRC - 80-89 (clase 1B)

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

4058075432048

Ref.Sonepar

319985

EAN

4058075432048

Tensión nominal desde/hasta:

12...12 V

Potencia lámpara:

2.6...2.6 W

Tipo de tensión:

CA

Flujo luminoso:

300...300 lm

Índice de reproducción cromática – IRC:

80-89 (clase 1B)

Tipo de casquillo:

G4

Temperatura de color:

2700...2700 K

Vida útil media nominal:

15000 h

Lámpara LED G4 PARATHOM PIN CL 30 NO DIM 2,6W 827 G4, de uso variable con tensión continua y tensión alterna. Buena emisión de luz para todas las situaciones. Ideal para aplicaciones decorativas y en funcionamiento al aire libre Larga vida útil de hasta 15 000 h. Cuatro años de garantía

Un producto de OSRAM

Descubra la serie OSRAM