Fin de vida

OSRAM - PARATHOM PRO AR111 50 DIM 24° 10,8W/927 G53 680 LM 40000 H - 4058075264472

Ledvance Lighting, S.A.
CopiarCopiar
OSRAM - PARATHOM PRO  AR111   50 DIM 24° 10,8W/927 G53 680 LM 40000 H

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tensión nominal desde/hasta - 12...12 V

  • Potencia lámpara - 10.8...10.8 W

  • Tipo de tensión - CA

  • Flujo luminoso - 680...680 lm

  • Índice de reproducción cromática – IRC - 90-100 (clase 1A)

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

4058075264472

Ref.Sonepar

301515

EAN

4058075264472

Tensión nominal desde/hasta:

12...12 V

Potencia lámpara:

10.8...10.8 W

Tipo de tensión:

CA

Flujo luminoso:

680...680 lm

Índice de reproducción cromática – IRC:

90-100 (clase 1A)

Tipo de casquillo:

G53

Temperatura de color:

2700...2700 K

Vida útil media nominal:

40000 h

Lámpara reflectora LED PARATHOM PRO AR111. P AR111 50 24° 11.8 W/2700K G53. Periodo de amortización corto gracias al bajo consumo de energía y costes de mantenimiento. Gran calidad de luz gracias al alto índice de reproducción cromática y a un buen binning. Fácil sustitución de lámparas halógenas debido a su diseño compacto y de óptica única.

Un producto de OSRAM

Descubra la serie OSRAM