Fin de vida

OSRAM - PARATHOM PRO AR111 75 DIM 40° 15W/927 G53 800 LM 40000H - 4058075448841

Ledvance Lighting, S.A.
CopiarCopiar
OSRAM - PARATHOM PRO AR111 75 DIM 40° 15W/927 G53 800 LM 40000H

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tensión nominal desde/hasta - 12...12 V

  • Potencia lámpara - 11.5...11.5 W

  • Tipo de tensión - CA

  • Flujo luminoso - 800...800 lm

  • Índice de reproducción cromática – IRC - 90-100 (clase 1A)

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

4058075448841

Ref.Sonepar

319848

EAN

4058075448841

Tensión nominal desde/hasta:

12...12 V

Potencia lámpara:

11.5...11.5 W

Tipo de tensión:

CA

Flujo luminoso:

800...800 lm

Índice de reproducción cromática – IRC:

90-100 (clase 1A)

Tipo de casquillo:

G53

Temperatura de color:

2700...2700 K

Vida útil media nominal:

40000 h

Lámpara LED AR 111 PARATHOM PRO AR111 75 DIM 40° 11,5W 927 G53, de reemplazo rápido, simple y seguro sin recablear. Diseño con dimensiones y flujo luminoso comparable a los de una lámpara incandescente o halógena. Bajos costes de mantenimiento gracias a la larga vida útil. Sin radiación UV ni radiación de tipo IR cercano en el haz de luz. Regulación sin escalones. Alta compatibilidad con dimmers, vea también Compatible con muchos equipos de control electrónicos y convencionales comunes (consulta la ). Luz instantánea al 100 %, sin tiempo de calentamiento

Un producto de OSRAM

Descubra la serie OSRAM