OSRAM - PARATHOM PRO SPOT AR111 HS 50 DIM 7,4W/930 G53 - 4058075607750
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tensión nominal desde/hasta - 12...12 V
Corriente nominal - 650...650 mA
Factor de potencia - 0.5
Potencia lámpara - 7.4...7.4 W
Tipo de tensión - CA
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
4058075607750
Ref.Sonepar
758050
EAN
4058075607750
Tensión nominal desde/hasta:
12...12 V
Corriente nominal:
650...650 mA
Factor de potencia:
0.5
Potencia lámpara:
7.4...7.4 W
Tipo de tensión:
CA
Flujo luminoso:
450...450 lm
Flujo luminoso acorde a IEC 62612:
450 lm
Eficacia de lámpara:
60 lm/W
Luminosidad:
1000 cd
Índice de reproducción cromática – IRC:
90-100 (clase 1A)
Forma de lámpara:
Reflector
Lámpara de filamento:
no
Tipo de cristal/cobertura:
Opaco
Color de la luz según EN 12462-1:
Cálido < 3300 K
Tipo de casquillo:
G53
Color:
Otros
Temperatura de color:
3000...3000 K
Angulo de emisión:
40...40 °
Consistencia cromática (elipse de MacAdam):
SDCM4
Diámetro:
111 mm
Longitud:
55 mm
Grado de protección (IP):
IP20
Designación de lámpara:
AR111
Mínimo número de ciclos de conmutación:
100000
Consumo de energía en 1000 horas:
8 kWh
Vida útil media nominal:
40000 h
Posibilidad de funcionamiento remoto:
no
Con control remoto:
no
Seguridad fotobiológica, acorde a EN 62471:
RG1
Compatible con Apple HomeKit:
no
Compatible con Google Assistant:
no
Compatible con Amazon Alexa:
no
Disponible soporte IFTTT:
no
Un producto de OSRAM
Descubra la serie OSRAM


