OSRAM - PARATHOM SPECIAL LINE 118 CL 125 NON-DIM 16W/827 R7S - 4058075626843

Ledvance Lighting, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tensión nominal desde/hasta - 220...220 V

  • Corriente nominal - 110...110 mA

  • Factor de potencia - 0.5

  • Potencia lámpara - 16...16 W

  • Tipo de tensión - CA

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

4058075626843

Ref.Sonepar

758240

EAN

4058075626843

Tensión nominal desde/hasta:

220...220 V

Corriente nominal:

110...110 mA

Factor de potencia:

0.5

Potencia lámpara:

16...16 W

Tipo de tensión:

CA

Flujo luminoso:

2000...2000 lm

Flujo luminoso acorde a IEC 62612:

2000 lm

Eficacia de lámpara:

125 lm/W

Índice de reproducción cromática – IRC:

80-89 (clase 1B)

Forma de lámpara:

Tubo, doble extremo

Lámpara de filamento:

no

Tipo de cristal/cobertura:

Claro

Color de la luz según EN 12462-1:

Cálido < 3300 K

Tipo de casquillo:

R7s

Color:

Multicolor

Temperatura de color:

2700...2700 K

Receptáculo de color:

Blanco

Angulo de emisión:

300...300 °

Consistencia cromática (elipse de MacAdam):

SDCM6

Diámetro:

28 mm

Longitud:

118 mm

Grado de protección (IP):

IP20

Designación de lámpara:

Otros

Distorsión armónica total:

175 %

Mínimo número de ciclos de conmutación:

100000

Consumo de energía en 1000 horas:

16 kWh

Vida útil media nominal:

15000 h

Posibilidad de funcionamiento remoto:

no

Con control remoto:

no

Seguridad fotobiológica, acorde a EN 62471:

RG0

Compatible con Apple HomeKit:

no

Compatible con Google Assistant:

no

Compatible con Amazon Alexa:

no

Disponible soporte IFTTT:

no

Lámparas LED especiales de doble terminal. Características del producto: Alternativa LED para lámparas tradicionales R7. Buena calidad de luz; índice de reproducción cromática Ra: ≥ 80; cromaticidad constante. Beneficios del producto: Encaja en la matoria de las luminarias R7 gracias a su base excéntrica. Buena emisión de luz para todas las situaciones. Larga vida útil de hasta 15 000 h. Carga térmica más baja (en comparación con el producto de referencia estándar). Cuatro años de garantía. Áreas de aplicación: Iluminación general en temperaturas ambiente que vayan desde los -20 a los +40. Hospitalidad. Aplicaciones domésticas. Uso al aire libre únicamente en luminarias exteriores adecuadas.