OSRAM - PARATHOM SPECIAL PIN CL 20 NON-DIM 1,8W/827 G4
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Tensión nominal desde/hasta - 12...12 V
Corriente nominal - 230...230 mA
Factor de potencia - 0.5
Potencia lámpara - 1.8...1.8 W
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
21 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
4058075622692
Ref.Sonepar
758228
EAN
4058075622692
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Tensión nominal desde/hasta:
12...12 V
Corriente nominal:
230...230 mA
Factor de potencia:
0.5
Potencia lámpara:
1.8...1.8 W
Tipo de tensión:
CA/CC
Flujo luminoso:
200...200 lm
Flujo luminoso acorde a IEC 62612:
200 lm
Eficacia de lámpara:
111 lm/W
Índice de reproducción cromática – IRC:
80-89 (clase 1B)
Forma de lámpara:
Otros
Lámpara de filamento:
no
Tipo de cristal/cobertura:
Claro
Color de la luz según EN 12462-1:
Cálido < 3300 K
Tipo de casquillo:
G4
Color:
Multicolor
Temperatura de color:
2700...2700 K
Angulo de emisión:
320...320 °
Consistencia cromática (elipse de MacAdam):
SDCM6
Diámetro:
13 mm
Longitud:
36 mm
Grado de protección (IP):
IP20
Distorsión armónica total:
120 %
Mínimo número de ciclos de conmutación:
100000
Consumo de energía en 1000 horas:
2 kWh
Vida útil media nominal:
15000 h
Posibilidad de funcionamiento remoto:
no
Con control remoto:
no
Seguridad fotobiológica, acorde a EN 62471:
RG1
Compatible con Apple HomeKit:
no
Compatible con Google Assistant:
no
Compatible con Amazon Alexa:
no
Disponible soporte IFTTT:
no
Un producto de OSRAM
Descubra la serie OSRAM


