OSRAM - PARATHOM SPECIAL PIN CL 30 NON-DIM 2,6W/827 G4 - 4058075622449
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tensión nominal desde/hasta - 12...12 V
Corriente nominal - 350...350 mA
Factor de potencia - 0.5
Potencia lámpara - 2.6...2.6 W
Tipo de tensión - CA/CC
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
4058075622449
Ref.Sonepar
758227
EAN
4058075622449
Tensión nominal desde/hasta:
12...12 V
Corriente nominal:
350...350 mA
Factor de potencia:
0.5
Potencia lámpara:
2.6...2.6 W
Tipo de tensión:
CA/CC
Flujo luminoso:
300...300 lm
Flujo luminoso acorde a IEC 62612:
300 lm
Eficacia de lámpara:
115 lm/W
Índice de reproducción cromática – IRC:
80-89 (clase 1B)
Forma de lámpara:
Otros
Lámpara de filamento:
no
Tipo de cristal/cobertura:
Claro
Color de la luz según EN 12462-1:
Cálido < 3300 K
Tipo de casquillo:
G4
Color:
Multicolor
Temperatura de color:
2700...2700 K
Receptáculo de color:
Gris
Angulo de emisión:
320...320 °
Consistencia cromática (elipse de MacAdam):
SDCM6
Diámetro:
14 mm
Longitud:
40 mm
Grado de protección (IP):
IP20
Designación de lámpara:
Otros
Distorsión armónica total:
120 %
Mínimo número de ciclos de conmutación:
100000
Consumo de energía en 1000 horas:
3 kWh
Vida útil media nominal:
15000 h
Posibilidad de funcionamiento remoto:
no
Con control remoto:
no
Seguridad fotobiológica, acorde a EN 62471:
RG1
Compatible con Apple HomeKit:
no
Compatible con Google Assistant:
no
Compatible con Amazon Alexa:
no
Disponible soporte IFTTT:
no
Un producto de OSRAM
Descubra la serie OSRAM


