OSRAM - PARATHOM SPECIAL PIN CL 50 NON-DIM 4,8W/827 G9
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Tensión nominal desde/hasta - 220...220 V
Corriente nominal - 40...40 mA
Factor de potencia - 0.4
Potencia lámpara - 4.8...4.8 W
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
35 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
4058075622234
Ref.Sonepar
758220
EAN
4058075622234
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Tensión nominal desde/hasta:
220...220 V
Corriente nominal:
40...40 mA
Factor de potencia:
0.4
Potencia lámpara:
4.8...4.8 W
Tipo de tensión:
CA
Flujo luminoso:
600...600 lm
Flujo luminoso acorde a IEC 62612:
600 lm
Eficacia de lámpara:
125 lm/W
Índice de reproducción cromática – IRC:
80-89 (clase 1B)
Forma de lámpara:
Otros
Lámpara de filamento:
no
Tipo de cristal/cobertura:
Claro
Color de la luz según EN 12462-1:
Cálido < 3300 K
Tipo de casquillo:
G9
Color:
Multicolor
Temperatura de color:
2700...2700 K
Receptáculo de color:
Gris
Angulo de emisión:
320...320 °
Consistencia cromática (elipse de MacAdam):
SDCM6
Diámetro:
18 mm
Longitud:
59 mm
Grado de protección (IP):
IP20
Designación de lámpara:
Otros
Distorsión armónica total:
150 %
Mínimo número de ciclos de conmutación:
100000
Consumo de energía en 1000 horas:
5 kWh
Vida útil media nominal:
15000 h
Posibilidad de funcionamiento remoto:
no
Con control remoto:
no
Seguridad fotobiológica, acorde a EN 62471:
RG1
Compatible con Apple HomeKit:
no
Compatible con Google Assistant:
no
Compatible con Amazon Alexa:
no
Disponible soporte IFTTT:
no
Un producto de OSRAM
Descubra la serie OSRAM


