OSRAM - PARATHOM SPECIAL T26 FR 20 NON-DIM 2,3W/827 E14 200 LM 15000 H - 4052899961289
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tensión nominal desde/hasta - 220...240 V
Corriente nominal - 24...24 mA
Factor de potencia - 0.4
Potencia lámpara - 2.3...2.3 W
Tipo de tensión - CA
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
4052899961289
Ref.Sonepar
209562
EAN
4052899961289
Tensión nominal desde/hasta:
220...240 V
Corriente nominal:
24...24 mA
Factor de potencia:
0.4
Potencia lámpara:
2.3...2.3 W
Tipo de tensión:
CA
Flujo luminoso:
200...200 lm
Eficacia de lámpara:
86 lm/W
Índice de reproducción cromática – IRC:
80-89 (clase 1B)
Forma de lámpara:
Otros
Lámpara de filamento:
no
Tipo de cristal/cobertura:
Opaco
Color de la luz según EN 12462-1:
Cálido < 3300 K
Tipo de casquillo:
E14
Color:
Blanco
Temperatura de color:
2700...2700 K
Receptáculo de color:
Blanco
Consistencia cromática (elipse de MacAdam):
SDCM6
Diámetro:
25 mm
Longitud:
63 mm
Grado de protección (IP):
IP20
Designación de lámpara:
Otros
Mínimo número de ciclos de conmutación:
100000
Consumo de energía en 1000 horas:
3 kWh
Vida útil media nominal:
15000 h
Posibilidad de funcionamiento remoto:
no
Con control remoto:
no
Un producto de OSRAM
Descubra la serie OSRAM


