OSRAM - PARATHOM SPOT MR11 GL 35 NON-DIM 4,2W/840 GU4 - 4058075636606
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tensión nominal desde/hasta - 12...12 V
Corriente nominal - 500...500 mA
Factor de potencia - 0.5
Potencia lámpara - 4.2...4.2 W
Tipo de tensión - CA
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
4058075636606
Ref.Sonepar
758256
EAN
4058075636606
Tensión nominal desde/hasta:
12...12 V
Corriente nominal:
500...500 mA
Factor de potencia:
0.5
Potencia lámpara:
4.2...4.2 W
Tipo de tensión:
CA
Flujo luminoso:
360...360 lm
Flujo luminoso acorde a IEC 62612:
360 lm
Eficacia de lámpara:
85 lm/W
Luminosidad:
650 cd
Índice de reproducción cromática – IRC:
80-89 (clase 1B)
Forma de lámpara:
Reflector
Lámpara de filamento:
no
Color de la luz según EN 12462-1:
Neutra 3300-5300 K
Tipo de casquillo:
GU4
Color:
Otros
Temperatura de color:
4000...4000 K
Angulo de emisión:
36...36 °
Consistencia cromática (elipse de MacAdam):
SDCM6
Diámetro:
35 mm
Longitud:
38 mm
Grado de protección (IP):
IP20
Designación de lámpara:
MR11
Mínimo número de ciclos de conmutación:
100000
Consumo de energía en 1000 horas:
5 kWh
Vida útil media nominal:
15000 h
Posibilidad de funcionamiento remoto:
no
Con control remoto:
no
Seguridad fotobiológica, acorde a EN 62471:
RG1
Compatible con Apple HomeKit:
no
Compatible con Google Assistant:
no
Compatible con Amazon Alexa:
no
Disponible soporte IFTTT:
no
Un producto de OSRAM
Descubra la serie OSRAM


