OSRAM - PARATHOM SPOT PAR16 GL 80 NON-DIM 6,9W/830 GU10
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Tensión nominal desde/hasta - 220...220 V
Corriente nominal - 40...40 mA
Factor de potencia - 0.7
Potencia lámpara - 6.9...6.9 W
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
55 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
4058075608870
Ref.Sonepar
757153
EAN
4058075608870
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Tensión nominal desde/hasta:
220...220 V
Corriente nominal:
40...40 mA
Factor de potencia:
0.7
Potencia lámpara:
6.9...6.9 W
Tipo de tensión:
CA
Flujo luminoso:
575...575 lm
Flujo luminoso acorde a IEC 62612:
575 lm
Eficacia de lámpara:
83 lm/W
Luminosidad:
880 cd
Índice de reproducción cromática – IRC:
80-89 (clase 1B)
Forma de lámpara:
Reflector
Lámpara de filamento:
no
Color de la luz según EN 12462-1:
Cálido < 3300 K
Tipo de casquillo:
GU10
Color:
Otros
Temperatura de color:
3000...3000 K
Angulo de emisión:
36...36 °
Consistencia cromática (elipse de MacAdam):
SDCM6
Diámetro:
50 mm
Longitud:
52 mm
Grado de protección (IP):
IP20
Designación de lámpara:
PAR16
Mínimo número de ciclos de conmutación:
100000
Consumo de energía en 1000 horas:
7 kWh
Vida útil media nominal:
15000 h
Posibilidad de funcionamiento remoto:
no
Con control remoto:
no
Seguridad fotobiológica, acorde a EN 62471:
RG1
Compatible con Apple HomeKit:
sí
Compatible con Google Assistant:
sí
Compatible con Amazon Alexa:
sí
Disponible soporte IFTTT:
sí
Un producto de OSRAM
Descubra la serie OSRAM


