OSRAM - PCLA60DS 9,3W/827 220-240VFRE2710X1OSRAM

Ledvance Lighting, S.A.
CopiarCopiar
OSRAM - PCLA60DS 9,3W/827 220-240VFRE2710X1OSRAM

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Tensión nominal desde/hasta - 220...240 V

  • Potencia lámpara - 8.5...8.5 W

  • Tipo de tensión - CA

  • Índice de reproducción cromática – IRC - 80-89 (clase 1B)

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

55 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

4052899959415

Ref.Sonepar

207400

EAN

4052899959415

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Tensión nominal desde/hasta:

220...240 V

Potencia lámpara:

8.5...8.5 W

Tipo de tensión:

CA

Índice de reproducción cromática – IRC:

80-89 (clase 1B)

Forma de lámpara:

Forma de pera

Lámpara de filamento:

no

Tipo de cristal/cobertura:

Opaco

Tipo de casquillo:

E27

Color:

Blanco

Diámetro:

60 mm

Longitud:

120 mm

Designación de lámpara:

Tipo A

Consumo de energía en 1000 horas:

10 kWh

Vida útil media nominal:

25000 h

Con control remoto:

no

Lámpara ADVANCED DAYLIGHT SENSOR CL A60 9.5W. Seguridad gracias al encendido automático en la oscuridad. Poco consumo de energía. Luz instantánea al 100 %, sin tiempo de calentamiento. Los sensores de luz detectan la luz natural en base a la distribución espectral. �?reas de aplicación: Aplicaciones en exteriores solo en luminarias adecuadas. Ahí donde se requiere iluminación constante durante la noche. Solo aplicaciones en exteriores. Características del producto: Elevada consistencia del color: ? 6 SDCM. Lámparas libres de mercurio

Un producto de OSRAM

Descubra la serie OSRAM