OSRAM - PMR165036 8W/82712VGU5.310XFS1OSRAM - 4052899957817
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tensión nominal desde/hasta - 12...12 V
Corriente nominal - 880...880 mA
Factor de potencia - 0.5
Potencia lámpara - 7.2...7.2 W
Tipo de tensión - CA
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
4052899957817
Ref.Sonepar
209506
EAN
4052899957817
Tensión nominal desde/hasta:
12...12 V
Corriente nominal:
880...880 mA
Factor de potencia:
0.5
Potencia lámpara:
7.2...7.2 W
Tipo de tensión:
CA
Flujo luminoso:
621...621 lm
Eficacia de lámpara:
86 lm/W
Luminosidad:
1430 cd
Índice de reproducción cromática – IRC:
80-89 (clase 1B)
Forma de lámpara:
Reflector
Lámpara de filamento:
no
Tipo de cristal/cobertura:
Claro
Color de la luz según EN 12462-1:
Cálido < 3300 K
Tipo de casquillo:
GU5.3
Color:
Blanco
Temperatura de color:
2700...2700 K
Consistencia cromática (elipse de MacAdam):
SDCM6
Diámetro:
51 mm
Longitud:
53 mm
Grado de protección (IP):
IP20
Designación de lámpara:
Otros
Mínimo número de ciclos de conmutación:
100000
Consumo de energía en 1000 horas:
8 kWh
Vida útil media nominal:
15000 h
Posibilidad de funcionamiento remoto:
no
Con control remoto:
no
Un producto de OSRAM
Descubra la serie OSRAM


