OSRAM - PMR16D5036 8W/82712VGU5.310XFS1OSRAM

Ledvance Lighting, S.A.
CopiarCopiar
OSRAM - PMR16D5036 8W/82712VGU5.310XFS1OSRAM

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Tensión nominal desde/hasta - 12...12 V

  • Potencia lámpara - 7.8...7.8 W

  • Tipo de tensión - CA

  • Luminosidad - 1430 cd

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

55 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

4052899957688

Ref.Sonepar

207395

EAN

4052899958388

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Tensión nominal desde/hasta:

12...12 V

Potencia lámpara:

7.8...7.8 W

Tipo de tensión:

CA

Luminosidad:

1430 cd

Índice de reproducción cromática – IRC:

80-89 (clase 1B)

Forma de lámpara:

Reflector

Lámpara de filamento:

no

Tipo de cristal/cobertura:

Claro

Tipo de casquillo:

GU5.3

Color:

Blanco

Diámetro:

51 mm

Longitud:

53 mm

Designación de lámpara:

MR16

Consumo de energía en 1000 horas:

8 kWh

Vida útil media nominal:

25000 h

Con control remoto:

no

Beneficios del producto: Poco consumo de energía. Ideal para iluminación económica con foco. Características del producto: Buena calidad de luz; índice de reproducción cromática Ra: ? 80. Elevada consistencia del color: ? 5 SDCM. Compatible con muchos dispositivos de control comunes (see also compatibility list). Regulable (con numerosos reguladores comunes, véase también www.ledvance.com/dim). Lámparas libres de mercurio. Áreas de aplicación: Comercios. Hospitalidad. Museos, galerías de arte. Interiores residenciales. Como proyector para marcar zonas de paso, puertas, escaleras, etc.. Focos de acento. Vitrinas y escaparates. Focos para objetos sensibles al calor, como alimentos, plantas, etc..

Un producto de OSRAM

Descubra la serie OSRAM