OSRAM - POSIVO LED - 4008321854629

Ledvance Lighting, S.A.
CopiarCopiar
OSRAM - POSIVO LED

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Montaje en pared - sí

  • Apto para montaje suspendido - no

  • Apto para montaje en techo - sí

  • Apto para empotrar - no

  • Compatible para montaje en superficie - sí

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

4008321854629

Ref.Sonepar

530673

EAN

4008321854636

Montaje en pared:

sí

Apto para montaje suspendido:

no

Apto para montaje en techo:

sí

Apto para empotrar:

no

Compatible para montaje en superficie:

sí

Apto para configuración de línea de iluminación:

no

Apto para controlar el lugar de trabajo:

no

Tipo de lámpara:

LED no intercambiable

Con fuente de luz:

sí

Compatible para varias lámparas:

1

Material de la carcasa:

Acero

Receptáculo de color:

Blanco

Material del difusor:

Plástico, opalino

Tipo de tensión:

CA

Tensión nominal desde/hasta:

220...240 V

Unidad de control incluida:

sí

Distribución del haz:

Simétrico

Salida de luz:

Directo

Fuerza del impacto:

IK02

Clase de protección:

I

Resistencia al fuego “D”:

no

Apto para iluminación de emergencia:

no

Con sensor de movimiento:

no

Con sensor de luz:

no

Cubierta aislada integrado, Resistencia al fuego “F con cubierta”:

no

Con ranuras de aire:

no

Flujo luminoso nominal según IEC 62722-2-1:

800...0 lm

Color de la luz:

Blanco

Temperatura de color:

3000...3000 K

Índice de reproducción cromática – IRC:

80-89 (clase 1B)

Anchura:

345 mm

Altura/profundidad:

95 mm

Longitud:

345 mm

Diámetro exterior:

345 mm

Un producto de OSRAM

Descubra la serie OSRAM