Fin de vida

OSRAM - PPAR16D5036 6W/830230VGU1010XFS1OSRAM - 4052899957961

Ledvance Lighting, S.A.
CopiarCopiar
OSRAM - PPAR16D5036 6W/830230VGU1010XFS1OSRAM

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tensión nominal desde/hasta - 220...240 V

  • Potencia lámpara - 4.6...4.6 W

  • Tipo de tensión - CA

  • Luminosidad - 850 cd

  • Índice de reproducción cromática – IRC - 80-89 (clase 1B)

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

4052899957961

Ref.Sonepar

530815

EAN

4052899957961

Tensión nominal desde/hasta:

220...240 V

Potencia lámpara:

4.6...4.6 W

Tipo de tensión:

CA

Luminosidad:

850 cd

Índice de reproducción cromática – IRC:

80-89 (clase 1B)

Forma de lámpara:

Reflector

Lámpara de filamento:

no

Tipo de cristal/cobertura:

Claro

Tipo de casquillo:

GU10

Color:

Blanco

Diámetro:

51 mm

Longitud:

55 mm

Designación de lámpara:

PAR16

Consumo de energía en 1000 horas:

5 kWh

Vida útil media nominal:

25000 h

Con control remoto:

no

Beneficios del producto: Poco consumo de energía. Ideal para iluminación económica con foco. Características del producto: Buena calidad de luz; índice de reproducción cromática Ra: ? 80. Elevada consistencia del color: ? 5 SDCM. Regulable (con numerosos reguladores comunes, véase también www.ledvance.com/dim). Lámparas libres de mercurio. Áreas de aplicación: Comercios. Hospitalidad. Museos, galerías de arte. Interiores residenciales. Como proyector para marcar zonas de paso, puertas, escaleras, etc.. Focos de acento. Vitrinas y escaparates. Focos para objetos sensibles al calor, como alimentos, plantas, etc..

Un producto de OSRAM

Descubra la serie OSRAM