OSRAM - PrevaLED© COIN 111 COB G2 2800-830-24D-G2

Ledvance Lighting, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Potencia lámpara - 25.3...25.3 W

  • Tipo de tensión - CC

  • Adecuado para corriente constante - sí

  • Adecuado para tensión constante - no

  • Se requiere controlador externo - sí

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

4052899621756

Ref.Sonepar

1194099

EAN

4052899621756

Potencia lámpara:

25.3...25.3 W

Tipo de tensión:

CC

Adecuado para corriente constante:

sí

Adecuado para tensión constante:

no

Se requiere controlador externo:

sí

Tensión de la lámpara:

36.2...36.2 V

Número de LEDs:

1

Forma:

Redondo

Color:

Blanco

Color de la luz según EN 12462-1:

Cálido < 3300 K

Flexible:

no

Temperatura de color:

3000...3000 K

Luminosidad:

13300 cd

Flujo luminoso:

2700...2700 lm

Angulo de emisión:

24...24 °

Consistencia cromática (elipse de MacAdam):

SDCM2

Receptáculo de color:

Gris

Apto para iluminación general:

sí

Apto para semáforos:

no

Apto para diferentes señales de tráfico:

no

Apto para tráfico ferroviario:

no

Apto para placas de información de matriz:

no

Longitud:

110 mm

Anchura:

110 mm

Altura:

52 mm

Diámetro:

110 mm

Grado de protección (IP):

IP20

Clase de eficiencia energética según EU 2019/2015:

E

Vida útil media nominal:

50000 h

Seguridad fotobiológica, acorde a EN 62471:

RG1

Compatible con Apple HomeKit:

no

Compatible con Google Assistant:

no

Compatible con Amazon Alexa:

no

Disponible soporte IFTTT:

no

Módulos LED con óptica integrada y disipador de calor. Características del producto:
  • Color consistency < 2 SDCM
  • TM30 compliant
  • High flux output up to 4900 lm
  • Tipo de protección: IP20
  • . Beneficios del producto:
  • Compact form factor compatible with conventional AR111 lamps
  • Precise optical control and free from multi-shadow issue
  • Dual mode options in High-Output (HO) and High-Efficacy (HE)
  • . Áreas de aplicación:
  • Retail, shop, restaurant, hospitality
  • High-end residential
  • Apto para aplicaciones de interior
  • Connecting multiple modules in parallel on one LED driver is not permitted
  • Connecting multiple modules in series on one LED driver is not recommended
  • Do not use in sealed fixtures
  • Avoid covering the lens with dust or any object
  • .

    Un producto de OSRAM

    Descubra la serie OSRAM