OSRAM - PRFCLA40 4W/827 220-240V FILE2710X1OSRAM - 4052899961722
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tensión nominal desde/hasta - 230...230 V
Potencia lámpara - 4...4 W
Tipo de tensión - CA
Flujo luminoso - 470...470 lm
Índice de reproducción cromática – IRC - 80-89 (clase 1B)
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
4052899961722
Ref.Sonepar
209583
EAN
4052899961722
Tensión nominal desde/hasta:
230...230 V
Potencia lámpara:
4...4 W
Tipo de tensión:
CA
Flujo luminoso:
470...470 lm
Índice de reproducción cromática – IRC:
80-89 (clase 1B)
Tipo de casquillo:
E27
Temperatura de color:
2700...2700 K
Vida útil media nominal:
15000 h
Un producto de OSRAM
Descubra la serie OSRAM


