OSRAM - PRO MR16 35 36° ADVANCED

Ledvance Lighting, S.A.
CopiarCopiar
OSRAM - PRO MR16 35 36° ADVANCED

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Tensión nominal desde/hasta - 12...12 V

  • Potencia lámpara - 7...7 W

  • Tipo de tensión - CA/CC

  • Luminosidad - 1100 cd

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

55 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

4008321972156

Ref.Sonepar

101817

EAN

4008321972156

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Tensión nominal desde/hasta:

12...12 V

Potencia lámpara:

7...7 W

Tipo de tensión:

CA/CC

Luminosidad:

1100 cd

Índice de reproducción cromática – IRC:

80-89 (clase 1B)

Forma de lámpara:

Reflector

Lámpara de filamento:

no

Tipo de cristal/cobertura:

Claro

Tipo de casquillo:

GU5.3

Color:

Blanco

Diámetro:

50 mm

Longitud:

50 mm

Designación de lámpara:

MR16

Vida útil media nominal:

30000 h

PRO MR16 35 36° ADVANCED

Un producto de OSRAM

Descubra la serie OSRAM