OSRAM - PROYECTOR LED FLOODLIGHT 125W 4000K NEGRO IP65 - 4058075097704
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Receptáculo de color - Negro
Tipo de tensión - CA
Tensión nominal desde/hasta - 230...230 V
Potencia máxima del sistema - 135 W
Temperatura de color - 4000...4000 K
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
4058075097704
Ref.Sonepar
530871
EAN
4058075097704
Receptáculo de color:
Negro
Tipo de tensión:
CA
Tensión nominal desde/hasta:
230...230 V
Potencia máxima del sistema:
135 W
Temperatura de color:
4000...4000 K
Flujo luminoso nominal según IEC 62722-2-1:
15000...0 lm
Un producto de OSRAM
Descubra la serie OSRAM


