OSRAM - QTP 8 3X/4X18/220-240 UNV1
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Electrónico
Modelo para diferentes potencias - no
Para tipo de lámpara HI - no
Para tipo de lámpara HM - no
Para tipo de lámpara HS - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
4008321131706
Ref.Sonepar
350070
EAN
4008321131706
Modelo:
Electrónico
Modelo para diferentes potencias:
no
Para tipo de lámpara HI:
no
Para tipo de lámpara HM:
no
Para tipo de lámpara HS:
no
Para tipo de lámpara LS:
no
Para tipo de lámpara T7:
no
Para tipo de lámpara T16:
no
Para tipo de lámpara T16-R:
no
Para tipo de lámpara T26:
sí
Para tipo de lámpara T38:
no
Para tipo de lámpara T-R:
no
Para tipo de lámpara T-U:
no
Para tipo de lámpara TC-D:
no
Para tipo de lámpara TC-DD:
no
Para tipo de lámpara TC-DEL:
no
Para tipo de lámpara TC-F:
no
Para tipo de lámpara TC-L:
no
Para tipo de lámpara TC-QEL:
no
Para tipo de lámpara TC-S:
no
Para tipo de lámpara TC-SEL:
no
Para tipo de lámpara TC-T:
no
Para tipo de lámpara TC-TEL:
no
Adecuado para el número de lámparas:
3.4...3.4
Apto para potencia de lámpara:
18...18 W
Tensión nominal desde/hasta:
230...240 V
Armazón:
Encapsulado
Grado de protección (IP):
IP20
Clase de protección:
Ninguno
Longitud:
423 mm
Anchura:
40 mm
Altura:
30 mm
Un producto de OSRAM
Descubra la serie OSRAM


