OSRAM - QTP-M 1X26-42/220-240 S
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Electrónico
Modelo para diferentes potencias - sí
Regulable 0-10V - no
Regulable 1-10V - no
Regulable DALI - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
4008321329134
Ref.Sonepar
86215
EAN
4008321329134
Modelo:
Electrónico
Modelo para diferentes potencias:
sí
Regulable 0-10V:
no
Regulable 1-10V:
no
Regulable DALI:
no
Regulable DMX:
no
Regulación DSI:
no
Regulable LineSwitch:
no
Regulable modulación de tensión:
no
Regulable sistema propio fabricante:
no
Regulable corte de final fase:
no
Regulable corte de inicio de fase:
no
Regulable por potenciómetro (integrado):
no
Regulable por programación:
no
Regulable por RF:
no
Regulable por reducción de onda senoidal:
no
Regulable tocar y regular:
no
Regulable con pulsador:
no
Regulable por Zigbee:
no
Para tipo de lámpara HI:
no
Para tipo de lámpara HM:
no
Para tipo de lámpara HS:
no
Para tipo de lámpara LS:
no
Para tipo de lámpara T7:
no
Para tipo de lámpara T16:
sí
Para tipo de lámpara T16-R:
sí
Para tipo de lámpara T26:
sí
Para tipo de lámpara T38:
no
Para tipo de lámpara T-R:
no
Para tipo de lámpara T-U:
no
Para tipo de lámpara TC-D:
sí
Para tipo de lámpara TC-DD:
sí
Para tipo de lámpara TC-DEL:
sí
Para tipo de lámpara TC-F:
sí
Para tipo de lámpara TC-L:
sí
Para tipo de lámpara TC-QEL:
sí
Para tipo de lámpara TC-S:
no
Para tipo de lámpara TC-SEL:
sí
Para tipo de lámpara TC-T:
sí
Para tipo de lámpara TC-TEL:
sí
Apto para potencia de lámpara (1 lámpara):
26...42 W
Adecuado para el número de lámparas:
1...1
Apto para potencia de lámpara:
49...49 W
Tensión nominal desde/hasta:
220...240 V
Armazón:
Receptáculo de plástico
Disminución de tensión:
no
Grado de protección (IP):
IP20
Clase de protección:
I
Longitud:
103 mm
Anchura:
67 mm
Altura:
31 mm
Compatible con Apple HomeKit:
sí
Compatible con Google Assistant:
sí
Compatible con Amazon Alexa:
sí
Disponible soporte IFTTT:
sí
Un producto de OSRAM
Descubra la serie OSRAM


