OSRAM - Sensor Ceiling Flush IP20 360DEG IP20 WT

Ledvance Lighting, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Con sensor de movimiento -

  • Con sensor de luz -

  • Control de luz constante - no

  • Se puede utilizar en red - no

  • Apto para transmisión inalámbrica - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

4099854454745

Ref.Sonepar

1282714

EAN

4099854454745

Con sensor de movimiento:

Con sensor de luz:

Control de luz constante:

no

Se puede utilizar en red:

no

Apto para transmisión inalámbrica:

no

Luminosidad del valor de respuesta ajustable:

Función de atenuación con elemento básico de atenuación:

no

Pet inmune:

no

Interruptor combinado sensor movimiento/pulsador:

no

Material:

Plástico

Calidad de material:

Termoplástico

Apto para grado de protección (IP):

IP20

Color:

Blanco

Compatible con Apple HomeKit:

no

Compatible con Google Assistant:

no

Compatible con Amazon Alexa:

no

Disponible soporte IFTTT:

no

Sensores de movimiento y luz independientes para montaje empotrado en techo. Características del producto: 2 modos de funcionamiento seleccionables (luz 6 h continua encendida, encendido por movimiento). Tipo de protección: IP20. Clase de protección: II. Beneficios del producto: Sensor para un ahorro energético optimizado. Diseño compacto. Áreas de aplicación: Interior. Escaleras. Trastero. Baños. Advertencia de Seguridad: Todas las conexiones eléctricas deben ser realizadas por una persona calificada.. Precaución, riesgo de descarga eléctrica.. Las luminarias no son aptas para ser recubiertas con material aislante térmico.. Comprueba la idoneidad entre la pared y el techo. Si no está seguro, busca asesoramiento profesional..

Un producto de OSRAM

Descubra la serie OSRAM