OSRAM - SENSOR DE LUZ SGI DALI-2 SENSOR LS/PD CM
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Método de funcionamiento - DALI
Comandable por Bluetooth - no
Compatible con Apple HomeKit - no
Compatible con Google Assistant - no
Compatible con Amazon Alexa - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
4052899630468
Ref.Sonepar
1139730
EAN
4052899630468
Método de funcionamiento:
DALI
Comandable por Bluetooth:
no
Compatible con Apple HomeKit:
no
Compatible con Google Assistant:
no
Compatible con Amazon Alexa:
no
Disponible soporte IFTTT:
no
Anchura:
105 mm
Altura:
69 mm
Profundidad:
69 mm
Diámetro:
105 mm
Un producto de OSRAM
Descubra la serie OSRAM


