OSRAM - SENSOR DE LUZ SGI DALI-2 SENSOR LS/PD O CI 3 AÑOS DE GARANTIA
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Método de funcionamiento - DALI
Grado de protección (IP) - IP20
Comandable por Bluetooth - no
Compatible con Apple HomeKit - no
Compatible con Google Assistant - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
4052899630444
Ref.Sonepar
1003921
EAN
4052899630444
Método de funcionamiento:
DALI
Grado de protección (IP):
IP20
Comandable por Bluetooth:
no
Compatible con Apple HomeKit:
no
Compatible con Google Assistant:
no
Compatible con Amazon Alexa:
no
Disponible soporte IFTTT:
no
Anchura:
105 mm
Altura:
67 mm
Profundidad:
67 mm
Diámetro:
105 mm
Un producto de OSRAM
Descubra la serie OSRAM


