OSRAM - SGI DALI HIGHBAY ADAPTER
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Multisensor
Método de funcionamiento - DALI
Grado de protección (IP) - IP20
Comandable por Bluetooth - no
Compatible con Apple HomeKit - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
4062172072137
Ref.Sonepar
986507
EAN
4062172072137
Modelo:
Multisensor
Método de funcionamiento:
DALI
Grado de protección (IP):
IP20
Comandable por Bluetooth:
no
Compatible con Apple HomeKit:
no
Compatible con Google Assistant:
no
Compatible con Amazon Alexa:
no
Disponible soporte IFTTT:
no
Anchura:
118 mm
Altura:
37 mm
Profundidad:
37 mm
Un producto de OSRAM
Descubra la serie OSRAM


