OSRAM - SLOT/PROFILE 2000MM. ALL WHITE
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
4058075759701
Ref.Sonepar
1024585
EAN
4058075759701
Lámpara LED Comfort/Superior Spot R63 GL 60 regulable 4,8W/927 E27. Lámparas LED reflectoras regulables R63 con casquillo de rosca, luz natural. Características del producto: LED profesional alternativa a las lámparas de bajo voltaje convencionales. Regulable. Casquillo: E27. Ãndice de reproducción cromática : ? 90. Lampara de cristal. Beneficios del producto: Reemplazo rápido, simple y seguro sin recablear. Diseño, dimensiones y flujo luminoso comparable a los de una lámpara halógena. Espectro de luz natural con una reproducción cromática excepcional CRI>90. Componente azul muy reducido. Mayor comodidad visual y menor fatiga visual. Bajos costes de mantenimiento y ahorro de costes gracias a una larga vida útil. Bajo flickering. Ãreas de aplicación: Comercios y salas de exposiciones. Aplicaciones domésticas. Aplicaciones comerciales. Iluminación de acento. Uso al aire libre únicamente en luminarias exteriores adecuadas.
Un producto de OSRAM
Descubra la serie OSRAM