OSRAM - SMART+ WIFI Remote Control USB-C Black - 4099854419089
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Color - Negro
Anchura - 39 mm
Altura/profundidad - 12.4 mm
Longitud - 120 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
4099854419089
Ref.Sonepar
1299064
EAN
4099854419089
Color:
Negro
Anchura:
39 mm
Altura/profundidad:
12.4 mm
Longitud:
120 mm
Mandos a distancia SMART+ con tecnología WiFi. Características del producto: Encendido/apagado y regulación. Temperatura de color ajustable mediante Blanco Dinámico: Blanco cálido a blanco frío. Escenas de luz ajustables. Protocolo de red: Wi-Fi (2,4 GHz). Control inteligente RGBW y de la temperatura de color. Beneficios del producto: Control de productos SMART + Wifi sin usar el control por voz y APP. Selección de escenas de luz preestablecidas mediante el mando a distancia. Carcasa de aluminio de alta calidad para una sensación y apariencia superiores. Áreas de aplicación: Hogar inteligente en el interior y exterior. Siempre que el control inteligente y la automatización deban implantarse en sistemas domésticos inteligentes compatibles. Equipamiento / Accesorios: Batería recargable integrada y fácil carga mediante USB-C. Para el control a través de la aplicación SMART+, se requiere un teléfono SMART o tablet (con mínimo Android 8.0 o iOS 14.0). Advertencia de Seguridad: Para reducir el riesgo de estrangulamiento, el cableado flexible conectado a esta luminaria deberá fijarse eficazmente a la pared si el cableado está al alcance de la mano.. Si el compartimento de las pilas (si corresponde) no cierra de forma segura, deja de usar el producto y manténgalo alejado de los niños. Si cree que las pilas podrían haberse tragado o haberse introducido en alguna parte del cuerpo, busca atención médica de inmediato.. Evite: Temperatura ambiente máxima: +35 °C. Sustitución de una batería por una de tipo incorrecto que pueda anular la protección (por ejemplo, en el caso de algunos tipos de baterías de litio). Altitud durante el funcionamiento: 2000 m. Arrojar una batería al fuego o a un horno caliente, o aplastarla o cortarla mecánicamente, ya que puede provocar una explosión..


