OSRAM - SPC,T26/57 FR 25W 230V E14 - 4050300323596
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Potencia lámpara - 25 W
Tensión de la lámpara - 230...230 V
Corriente nominal - 0 mA
Flujo luminoso - 140 lm
Tipo de casquillo - E14
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
4050300323596
Ref.Sonepar
628252
EAN
4050300323596
Potencia lámpara:
25 W
Tensión de la lámpara:
230...230 V
Corriente nominal:
0 mA
Flujo luminoso:
140 lm
Tipo de casquillo:
E14
Modelo:
Opaco
Designación de lámpara:
Otros
Color:
Otros
Diámetro:
26 mm
Longitud total:
55 mm
A prueba de impactos:
no
Apto para horno:
sí
Apto para frigorífico:
no
Filamento de carbono:
no
Clase de eficiencia energética según EU 2019/2015:
G
Consumo de energía en 1000 horas:
25 kWh
Vida útil media nominal:
1000 h
Un producto de OSRAM
Descubra la serie OSRAM


