Fin de vida

OSRAM - ST 151 LONGLIFE/220-240 400 - 4050300854083

Ledvance Lighting, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Electrónico - no

  • Apto para lámpara de vapor de sodio de alta presión - no

  • Apto para lámpara fluorescente compacta - sí

  • Apto para lámpara de valor de mercurio de metal halógena - no

  • Apto para lámpara de vapor de sodio de baja presión - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

4050300854083

Ref.Sonepar

12402

EAN

4050300854083

Electrónico:

no

Apto para lámpara de vapor de sodio de alta presión:

no

Apto para lámpara fluorescente compacta:

sí

Apto para lámpara de valor de mercurio de metal halógena:

no

Apto para lámpara de vapor de sodio de baja presión:

no

Apto para lámpara fluorescente:

sí

Apto para potencia de lámpara:

4...22 W

Circuito:

Tándem

Cebador para conexión en serie en 230 V AC. Características del producto: Margen de temperatura para desconexión segura: -20…+80 °C).

Un producto de OSRAM

Descubra la serie OSRAM