OSRAM - ST8-HB2-865 - 4052899904880
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tensión nominal desde/hasta - 230...230 V
Potencia lámpara - 9...9 W
Tipo de tensión - CA
Forma de lámpara - Tubo, doble extremo
Lámpara de filamento - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
4052899904880
Ref.Sonepar
678667
EAN
4052899904880
Tensión nominal desde/hasta:
230...230 V
Potencia lámpara:
9...9 W
Tipo de tensión:
CA
Forma de lámpara:
Tubo, doble extremo
Lámpara de filamento:
no
Tipo de casquillo:
G13
Color:
Blanco
Diámetro:
28 mm
Longitud:
590 mm
Grado de protección (IP):
IP20
Designación de lámpara:
T8
Un producto de OSRAM
Descubra la serie OSRAM


