OSRAM - ST8A-1.5M 20W/840 220-240V EM - 4052899956209

Ledvance Lighting, S.A.
CopiarCopiar
OSRAM - ST8A-1.5M 20W/840 220-240V EM

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tensión nominal desde/hasta - 220...240 V

  • Potencia lámpara - 20...20 W

  • Tipo de tensión - CA

  • Índice de reproducción cromática – IRC - 80-89 (clase 1B)

  • Forma de lámpara - Tubo, doble extremo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

4052899956209

Ref.Sonepar

210519

EAN

4052899956209

Tensión nominal desde/hasta:

220...240 V

Potencia lámpara:

20...20 W

Tipo de tensión:

CA

Índice de reproducción cromática – IRC:

80-89 (clase 1B)

Forma de lámpara:

Tubo, doble extremo

Lámpara de filamento:

no

Tipo de cristal/cobertura:

Opal

Tipo de casquillo:

G13

Color:

Blanco

Diámetro:

27.3 mm

Longitud:

1500 mm

Grado de protección (IP):

IP20

Designación de lámpara:

T8

Consumo de energía en 1000 horas:

20 kWh

Vida útil media nominal:

50000 h

Con control remoto:

no

Lámpara SubstiTUBE Advanced, tubos LED de alto rendimiento para balastros electromagnéticos ST8A-EM 20 W/840 1500 mm. Beneficios del producto, reemplazo rápido, simple y seguro sin recablear, ahorro de energía de hasta un 60 % (en comparación con una lámpara fluorescente en CCG), luz de encendido instantáneo, por lo que resulta especialmente adecuada en combinación con la tecnología de sensores, resistencia frente a cargas de conmutación muy elevada, también apto para el funcionamiento a bajas temperaturas, extremadamente resistente a la rotura gracias al disipador de calor de aluminio y a la cubierta de policarbonato.

Un producto de OSRAM

Descubra la serie OSRAM