OSRAM - ST8V-1.2M 17W/865 220-240V EM

Ledvance Lighting, S.A.
CopiarCopiar
OSRAM - ST8V-1.2M 17W/865 220-240V EM

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Tensión nominal desde/hasta - 230...230 V

  • Potencia lámpara - 17...17 W

  • Tipo de tensión - CA

  • Flujo luminoso - 1700...1700 lm

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

143 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

4052899955776

Ref.Sonepar

193914

EAN

4052899955776

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Tensión nominal desde/hasta:

230...230 V

Potencia lámpara:

17...17 W

Tipo de tensión:

CA

Flujo luminoso:

1700...1700 lm

Índice de reproducción cromática – IRC:

80-89 (clase 1B)

Forma de lámpara:

Tubo, doble extremo

Lámpara de filamento:

no

Tipo de cristal/cobertura:

Opal

Tipo de casquillo:

G13

Color:

Blanco

Temperatura de color:

6500...6500 K

Diámetro:

27.5 mm

Longitud:

1200 mm

Grado de protección (IP):

IP20

Designación de lámpara:

T8

Consumo de energía en 1000 horas:

17 kWh

Vida útil media nominal:

30000 h

Con control remoto:

no

Beneficios del producto: Reemplazo rápido, simple y seguro sin recablear. Ahorro de energía de hasta un 65 % (en comparación con una lámpara fluorescente en CCG). Luz de encendido instantáneo, por lo que resulta especialmente adecuada en combinación con la tecnología de sensores. Resistencia frente a cargas de conmutación muy elevada. También apto para el funcionamiento a bajas temperaturas. Características del producto: LED alternativo a las lámparas fluorescentes T8 clásicas en luminarias ECC. ECE integrado con factor de potencia elevado. Iluminación uniforme. Vida útil: hasta 30.000 h. Ángulo de haz ancho: 220°. Libre de mercurio y de conformidad con RoHS. Tipo de protección: IP20. Áreas de aplicación: Iluminación general a temperatura ambiente entre –20…+45 °C. Pasillos, escaleras, garajes. Recintos del almacén y cámaras frigoríficas. Aplicaciones domésticas. Industria. Almacenes. Supermercados y grandes almacenes. Equipamiento / Accesorios: Apto para funcionamiento con equipos de control de bajas pérdidas y convencionales.

Un producto de OSRAM

Descubra la serie OSRAM