OSRAM - TRANSFORM. ELECTRÓN. HALÓGEN. HTM MOUSE 12V 150VA
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de transformador - Transformador electrónico
Transformador de seguridad - sí
Intervalo de tensión primaria - 230...240 V
Intervalo de tensión secundario - 11.4...11.5 V
Potencia desde/hasta - 50...150 W
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
4050300581415
Ref.Sonepar
12346
EAN
4050300581415
Tipo de transformador:
Transformador electrónico
Transformador de seguridad:
sí
Intervalo de tensión primaria:
230...240 V
Intervalo de tensión secundario:
11.4...11.5 V
Potencia desde/hasta:
50...150 W
Dimable:
sí
Regulable 0-10V:
no
Regulable 1-10V:
no
Regulable DALI:
no
Atenuable por DALI-2:
no
Regulable DMX:
no
Regulación DSI:
no
Regulable LineSwitch:
no
Regulable modulación de tensión:
no
Regulable sistema propio fabricante:
no
Regulable corte de final fase:
sí
Regulable corte de inicio de fase:
sí
Regulable por potenciómetro (integrado):
no
Regulable por programación:
no
Regulable por RF:
no
Regulable por reducción de onda senoidal:
no
Regulable tocar y regular:
no
Regulable con pulsador:
no
Regulable por Zigbee:
no
Grado de protección (NEMA):
1
Tipo de conexión del lado principal:
Conexión roscada
Tipo de conexión del lado secundario:
Conexión roscada
Compatible para montaje en superficie:
no
Empotrado:
sí
Material de la carcasa:
Plástico
Color:
Gris
Protegido contra cortocircuitos:
sí
Protección contra sobrecarga:
sí
Protección contra sobre temperatura:
sí
Con cortocircuito automático secundario:
sí
Número de posiciones de salida (pares):
6
Longitud:
153 mm
Anchura:
54 mm
Altura:
36 mm
Diámetro:
0 mm
Grado de protección (IP):
IP20
Comandable por Bluetooth:
no
Compatible con Apple HomeKit:
no
Compatible con Google Assistant:
no
Compatible con Amazon Alexa:
no
Disponible soporte IFTTT:
no
Un producto de OSRAM
Descubra la serie OSRAM


