OSRAM - Transformador OTI DALI 25/220240/700 caja
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Método de funcionamiento - DALI
Grado de protección (IP) - IP20
Comandable por Bluetooth - no
Compatible con Apple HomeKit - no
Compatible con Google Assistant - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
4052899583221
Ref.Sonepar
906681
EAN
4052899583221
Método de funcionamiento:
DALI
Grado de protección (IP):
IP20
Comandable por Bluetooth:
no
Compatible con Apple HomeKit:
no
Compatible con Google Assistant:
no
Compatible con Amazon Alexa:
no
Disponible soporte IFTTT:
no
Anchura:
30 mm
Altura:
21 mm
Profundidad:
21 mm
Un producto de OSRAM
Descubra la serie OSRAM


