OSRAM - TUB.LED SUBSTITUBE T5 HF ST5HE14-0.6M 7W - 4058075543300
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tensión nominal desde/hasta - 40...40 V
Corriente nominal - 185...185 mA
Factor de potencia - 0.8
Potencia lámpara - 7...7 W
Tipo de tensión - CA
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
4058075543300
Ref.Sonepar
737959
EAN
4058075543300
Tensión nominal desde/hasta:
40...40 V
Corriente nominal:
185...185 mA
Factor de potencia:
0.8
Potencia lámpara:
7...7 W
Tipo de tensión:
CA
Flujo luminoso:
900...900 lm
Flujo luminoso acorde a IEC 62612:
900 lm
Eficacia de lámpara:
128 lm/W
Índice de reproducción cromática – IRC:
80-89 (clase 1B)
Forma de lámpara:
Tubo, doble extremo
Lámpara de filamento:
no
Tipo de cristal/cobertura:
Opaco
Color de la luz según EN 12462-1:
Cálido < 3300 K
Tipo de casquillo:
G5
Color:
Blanco
Temperatura de color:
3000...3000 K
Angulo de emisión:
190...190 °
Consistencia cromática (elipse de MacAdam):
SDCM5
Diámetro:
17 mm
Longitud:
549 mm
Grado de protección (IP):
IP20
Designación de lámpara:
Otros
Distorsión armónica total:
20 %
Mínimo número de ciclos de conmutación:
200000
Consumo de energía en 1000 horas:
8 kWh
Vida útil media nominal:
50000 h
Posibilidad de funcionamiento remoto:
no
Con control remoto:
no
Seguridad fotobiológica, acorde a EN 62471:
RG0
Compatible con Apple HomeKit:
no
Compatible con Google Assistant:
no
Compatible con Amazon Alexa:
no
Disponible soporte IFTTT:
no
Un producto de OSRAM
Descubra la serie OSRAM


