OSRAM - TUB.LED SUBSTITUBE T5 HF ST5HO49-1.5M - 4058075543089
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Tensión nominal desde/hasta - 80...80 V
Corriente nominal - 177...177 mA
Factor de potencia - 0.9
Potencia lámpara - 26...26 W
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
558 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
4058075543089
Ref.Sonepar
713552
EAN
4058075543089
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Tensión nominal desde/hasta:
80...80 V
Corriente nominal:
177...177 mA
Factor de potencia:
0.9
Potencia lámpara:
26...26 W
Tipo de tensión:
CA
Flujo luminoso:
4000...4000 lm
Flujo luminoso acorde a IEC 62612:
4000 lm
Eficacia de lámpara:
153 lm/W
Índice de reproducción cromática – IRC:
80-89 (clase 1B)
Forma de lámpara:
Tubo, doble extremo
Lámpara de filamento:
no
Tipo de cristal/cobertura:
Opaco
Color de la luz según EN 12462-1:
Neutra 3300-5300 K
Tipo de casquillo:
G5
Color:
Blanco
Temperatura de color:
4000...4000 K
Angulo de emisión:
190...190 °
Consistencia cromática (elipse de MacAdam):
SDCM5
Diámetro:
17 mm
Longitud:
1449 mm
Grado de protección (IP):
IP20
Designación de lámpara:
Otros
Distorsión armónica total:
20 %
Mínimo número de ciclos de conmutación:
200000
Consumo de energía en 1000 horas:
29 kWh
Vida útil media nominal:
50000 h
Posibilidad de funcionamiento remoto:
no
Con control remoto:
no
Seguridad fotobiológica, acorde a EN 62471:
RG0
Compatible con Apple HomeKit:
no
Compatible con Google Assistant:
no
Compatible con Amazon Alexa:
no
Disponible soporte IFTTT:
no
Un producto de OSRAM
Descubra la serie OSRAM


