OSRAM - TUBO LED G13 230V 21,5W 4000K 2100LM L1500 ST8V - 4052899937185
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tensión nominal desde/hasta - 240...240 V
Potencia lámpara - 22...22 W
Tipo de tensión - CA
Índice de reproducción cromática – IRC - 80-89 (clase 1B)
Forma de lámpara - Tubo, doble extremo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
4052899937185
Ref.Sonepar
530784
EAN
4052899937291
Tensión nominal desde/hasta:
240...240 V
Potencia lámpara:
22...22 W
Tipo de tensión:
CA
Índice de reproducción cromática – IRC:
80-89 (clase 1B)
Forma de lámpara:
Tubo, doble extremo
Lámpara de filamento:
no
Tipo de cristal/cobertura:
Opaco
Tipo de casquillo:
G13
Color:
Blanco
Diámetro:
27.5 mm
Longitud:
1500 mm
Grado de protección (IP):
IP20
Designación de lámpara:
T8
Consumo de energía en 1000 horas:
26 kWh
Vida útil media nominal:
30000 h
Con control remoto:
no
Un producto de OSRAM
Descubra la serie OSRAM


