Fin de vida

OSRAM - TUBO LED ST8V-1.5M 20W/830 220-240V EM - 4058075454569

Ledvance Lighting, S.A.
CopiarCopiar
OSRAM - TUBO LED ST8V-1.5M 20W/830 220-240V EM

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tensión nominal desde/hasta - 220...240 V

  • Corriente nominal - 90...90 mA

  • Factor de potencia - 0.9

  • Potencia lámpara - 19.1...19.1 W

  • Tipo de tensión - CA

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

4058075454569

Ref.Sonepar

316727

EAN

4058075454569

Tensión nominal desde/hasta:

220...240 V

Corriente nominal:

90...90 mA

Factor de potencia:

0.9

Potencia lámpara:

19.1...19.1 W

Tipo de tensión:

CA

Flujo luminoso:

1800...1800 lm

Eficacia de lámpara:

94 lm/W

Índice de reproducción cromática – IRC:

80-89 (clase 1B)

Forma de lámpara:

Tubo, un lado fijado

Lámpara de filamento:

sí

Tipo de cristal/cobertura:

Opaco

Color de la luz según EN 12462-1:

Cálido < 3300 K

Tipo de casquillo:

G13

Color:

Blanco

Temperatura de color:

3000...3000 K

Consistencia cromática (elipse de MacAdam):

SDCM6

Diámetro:

26.7 mm

Longitud:

1513 mm

Grado de protección (IP):

IP20

Designación de lámpara:

T8

Distorsión armónica total:

19 %

Mínimo número de ciclos de conmutación:

200000

Consumo de energía en 1000 horas:

20 kWh

Vida útil media nominal:

30000 h

Con control remoto:

sí

Seguridad fotobiológica, acorde a EN 62471:

RG0

Tubo SubstiTUBE T8 ST8V 1.5m 20W 830 EM Value Gen 8, de reemplazo rápido, simple y seguro sin recablearLuz de encendido instantáneo, por lo que resulta especialmente adecuada en combinación con la tecnología de sensores. Resistencia frente a cargas de conmutación muy elevada. También apto para el funcionamiento a bajas temperaturas

Un producto de OSRAM

Descubra la serie OSRAM