OSRAM - TUBO LED SUBSTITUBE T8 VALUE 0,6M 7,3W 840 230V - 4058075454460
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tensión nominal desde/hasta - 220...240 V
Corriente nominal - 35...35 mA
Factor de potencia - 0.9
Potencia lámpara - 7.6...7.6 W
Tipo de tensión - CA
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
4058075454460
Ref.Sonepar
316723
EAN
4058075454460
Tensión nominal desde/hasta:
220...240 V
Corriente nominal:
35...35 mA
Factor de potencia:
0.9
Potencia lámpara:
7.6...7.6 W
Tipo de tensión:
CA
Flujo luminoso:
800...800 lm
Eficacia de lámpara:
105 lm/W
Índice de reproducción cromática – IRC:
80-89 (clase 1B)
Forma de lámpara:
Tubo, un lado fijado
Lámpara de filamento:
sí
Tipo de cristal/cobertura:
Opaco
Color de la luz según EN 12462-1:
Neutra 3300-5300 K
Tipo de casquillo:
G13
Color:
Blanco
Temperatura de color:
4000...4000 K
Consistencia cromática (elipse de MacAdam):
SDCM6
Diámetro:
26.7 mm
Longitud:
603 mm
Grado de protección (IP):
IP20
Designación de lámpara:
T8
Distorsión armónica total:
19 %
Mínimo número de ciclos de conmutación:
200000
Consumo de energía en 1000 horas:
8 kWh
Vida útil media nominal:
30000 h
Con control remoto:
sí
Seguridad fotobiológica, acorde a EN 62471:
RG0
Un producto de OSRAM
Descubra la serie OSRAM


