OSRAM - TUBO SUBSTITUBE T8 ST8A 0.6M 7.3W 865 EM ADVANCED GEN 8 - 4058075454767
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
4058075454767
Ref.Sonepar
445422
EAN
4058075454767
Tubo SubstiTUBE T8 ST8A 0.6m 7.3W 865 EM Advanced Gen 8, de reemplazo rápido, simple y seguro sin recablearLuz de encendido instantáneo, por lo que resulta especialmente adecuada en combinación con la tecnología de sensores. Resistencia frente a cargas de conmutación muy elevada. También apto para el funcionamiento a bajas temperaturas
Un producto de OSRAM
Descubra la serie OSRAM