OSRAM - TUBOS LED SUBSTITUBE T8 EM ADVANCED ALTO FLUJO ST8AU 1.2M 15.1W 840 EM - 4058075454644
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
4058075454644
Ref.Sonepar
417079
EAN
4058075454644
Tubos LED SubstiTUBE T8 EM Advanced alto flujo ST8AU 1.2m 15.1W 840 EM, de reemplazo rápido, simple y seguro sin recablear. Ahorro de energía de hasta un 60 % (en comparación con una lámpara fluorescente en CCG)Resistencia frente a cargas de conmutación muy elevada. Alta intensidad lumínica para tareas de iluminación complejas. También apto para el funcionamiento a bajas temperaturas. Luz de encendido instantáneo, por lo que resulta especialmente adecuada en combinación con la tecnología de sensores
Un producto de OSRAM
Descubra la serie OSRAM