Fin de vida

OSRAM - VALUE CLP40 5,7W/827220-240VFRE2710X1OSRAM - 4052899971080

Ledvance Lighting, S.A.
CopiarCopiar
OSRAM - VALUE CLP40 5,7W/827220-240VFRE2710X1OSRAM

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tensión nominal desde/hasta - 220...240 V

  • Potencia lámpara - 5.7...5.7 W

  • Tipo de tensión - CA

  • Forma de lámpara - Forma de pera

  • Lámpara de filamento - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

4052899971080

Ref.Sonepar

530840

EAN

4052899971080

Tensión nominal desde/hasta:

220...240 V

Potencia lámpara:

5.7...5.7 W

Tipo de tensión:

CA

Forma de lámpara:

Forma de pera

Lámpara de filamento:

no

Tipo de casquillo:

E27

Diámetro:

45 mm

Longitud:

86 mm

Designación de lámpara:

G16.5

Consumo de energía en 1000 horas:

6 kWh

Vida útil media nominal:

15000 h

Beneficios del producto: Carga térmica más baja (en comparación con el producto de referencia estándar). Consumo de energía muy bajo. Resistente a los golpes y a las vibraciones gracias a la tecnología LED. Vida útil extremadamente larga. Sin radiación UV ni radiación de tipo IR cercano en el haz de luz. Luz instantánea al 100 %, sin tiempo de calentamiento. Reemplazo simple y directo para las lámparas incandescentes convencionales. Características del producto: LED lámparas profesionales para tensión en línea. Disponible con casquillo de rosca E14 o E27. No apto para el uso con reguladores. Lámparas libres de mercurio. Vida útil: hasta 25.000 h. Áreas de aplicación: Iluminación general. Aplicaciones domésticas.

Un producto de OSRAM

Descubra la serie OSRAM