OSRAM - VIALOX NAV LÁMP. SODIO ALTA PRESIÓN OVOIDE 100W - 4050300015774
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Potencia lámpara - 100 W
Flujo luminoso - 10100 lm
Tipo de casquillo - E40
Forma de lámpara - Elipsoidal
Índice de reproducción cromática – IRC - 20-39 (clase 4)
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
4050300015774
Ref.Sonepar
12775
EAN
4050300015774
Potencia lámpara:
100 W
Flujo luminoso:
10100 lm
Tipo de casquillo:
E40
Forma de lámpara:
Elipsoidal
Índice de reproducción cromática – IRC:
20-39 (clase 4)
Temperatura de color:
2000 K
Eficacia de lámpara:
101 lm/W
Encendedor externo necesario:
sí
Balastro externo necesario:
sí
Sin mercurio:
no
Longitud total:
180 mm
Diámetro:
76 mm
Número de tubos de descarga:
1
Iluminación para plantas:
no
Modelo:
Opaco
Repuesto para lámpara de vapor de mercurio:
no
Clase de eficiencia energética según EU 2019/2015:
F
Consumo de energía en 1000 horas:
104 kWh
Vida útil media nominal:
32000 h
Designación de lámpara:
ED23.5
Un producto de OSRAM
Descubra la serie OSRAM


